HDMI出力を手元で瞬時にON・OFFできるスイッチです。
プレゼンテーションでのパスワード入力時など、一時的に映像出力を停止したい場面などにワンタッチで映像出力をOFFにでき、再度ONにすることで瞬時に映像出力を再開できます。
ディスプレイを常時認識させたまま映像信号のみをON/OFFする方式のため素早い映像切り替えが可能です。
ソフトウェアのインストール不要です。接続するだけで使用することができます。
すぐに使えるショートケーブル付属です。
USB給電による動作で接続も容易です。
出力状態を把握しやすい大型LEDを搭載しています。
4K2K(4096×2160)60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号にも対応しています。<ご注意>※ディスプレイに映像が表示される時間はディスプレイ性能により異なります。