L型プラグ

L型プラグ - エスコ

4K・8K対応
アンテナケーブルの先端に取付け、テレビやテレビコンセントの接続端子につなぎます。
高シールド構造3224MHz対応
RoHS対応品

仕様●仕様:4C・5Cケーブル兼用アズワン品番65-2256-07RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76585584EA940P-46
オープン
720
792(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする