エスコ
滑止テープ(高耐久)
平面用
通行量の多い所や、使用条件の厳しいところにおすすめです
屋内外兼用
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
砥粒
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76585889
EA943PH-5
黒
50
18
0.8
プラスチック
アクリル系
鉱物粒子
屋外用
オープン
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
76585898
EA943PH-6
赤
50
18
0.8
プラスチック
アクリル系
鉱物粒子
屋外用
オープン
¥
14,300
¥
15,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
76585907
EA943PH-7
黒
100
18
0.8
プラスチック
アクリル系
鉱物粒子
屋外用
オープン
¥
24,300
¥
26,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
76585916
EA943PH-8
赤
100
18
0.8
プラスチック
アクリル系
鉱物粒子
屋外用
オープン
¥
28,300
¥
31,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください