エスコ
滑り止めテープ(超強力/MILスペック
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76587255
EA944DB-71
50
9.1
0.152
PVC
アクリル系
屋外用
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
76587264
EA944DB-72
100
9.1
0.152
PVC
アクリル系
屋外用
オープン
¥
43,900
¥
48,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
76587273
EA944DB-73
150
9.1
0.152
PVC
アクリル系
屋外用
オープン
¥
65,900
¥
72,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください