マジックテープ(粘着付)

マジックテープ(粘着付) - エスコマジックテープ(粘着付) - エスコ

粘着付

内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76587343EA944MA-272●幅:25mm●長さ:150mm●色:黒●材質:フック:ポリエステルループ:ナイロン粘着剤:合成ゴム系65-2260-53
オープン
460
506(税込)
当日出荷
76587334EA944MA-271●幅:25mm●長さ:150mm●色:白●材質:フック:ポリエステルループ:ナイロン粘着剤:合成ゴム系65-2260-46
460
取扱い終了
76587359EA944MA-281●幅:50mm●長さ:150mm●色:白●材質:フック:ポリエステルループ:ナイロン粘着剤:合成ゴム系65-2260-54
オープン
取扱い終了
返品不可
76587368EA944MA-282●幅:50mm●長さ:150mm●色:黒●材質:フック:ポリエステルループ:ナイロン粘着剤:合成ゴム系65-2260-55
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする