エスコ
ポリウレタン補修シート(半透明)
表から補修する衣類やバッグなどに補修跡がテカらず、目立ちにくいシートです。
ナイロンやポリエステル製の衣類、光沢のない合皮製品の補修に便利です。
仕様
●カラー:半透明●材質:補修シート:ポリウレタンフィルム、接着樹脂:アクリル系樹脂、はくり紙:紙●幅:70mm●長さ:300mm●重量:13g●入数:1枚
アズワン品番
65-2260-90
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76587684
EA944MT-81
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください