エスコ
ステップクランプ(ラバーコーティング)
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
作業現場での昇降に最適な簡易ステップ。
農作業としても使えて便利。
日本製
仕様
●本体サイズ:99×213×54mm●材質:スチール(表面:ユニクロメッキ・ラバーコーティング)●重量:470g●ステップの長さ:140mm
アズワン品番
65-2265-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76592234
EA948TE-20
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください