スクエアクランプ(自在/角角)

スクエアクランプ(自在/角角) - エスコスクエアクランプ(自在/角角) - エスコスクエアクランプ(自在/角角) - エスコ

□60mm×□60mm用
日本製

仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:115×167×53mm●重量:1kgアズワン品番65-2265-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76592295EA948TE-26
オープン
1,510
1,661(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする