エスコ
二連クランプ(直交/どぶめっき)
Φ48.6mm用
日本製
仕様
●タイプ:直交●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●本体サイズ:85×130×52mm●重量:640g
アズワン品番
65-2265-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76592304
EA948TE-27
オープン
¥
970
¥
1,067
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください