板止めクランプ(平行)

板止めクランプ(平行) - エスコ板止めクランプ(平行) - エスコ板止めクランプ(平行) - エスコ

金具部:厚さ12mm板用
止め穴Φ5mm用4ヶ所
Φ48.6mm用
日本製
単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。

仕様●タイプ:平行●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×88×52mm●重量:440gアズワン品番65-2266-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76592539EA948TE-55
オープン
670
737(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする