50kg サクションリフター

50kg サクションリフター - エスコ50kg サクションリフター - エスコ50kg サクションリフター - エスコ50kg サクションリフター - エスコ50kg サクションリフター - エスコ50kg サクションリフター - エスコ
(1件のレビュー)

ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。

仕様●吸着能力:50kg●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●自重:635g●吸着面:平面アズワン品番65-2283-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76593248EA950A-2A
オープン
12,800
14,080(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76593248
2023-04-27
用途: 間仕切りのパネル入れの為に使用
小松ウオール工業株式会社建設業・工事業

60Kgから50Kgに性能ダウンしたのが残念です
60Kgがまた再販されるのを期待します

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする