エスコ
25kg サクションリフターセット
レバーを握りこんで吸着させ、レバーを離すと吸着は解除されます。
中身が見やすいクリアタイプの樹脂製ケース付き
仕様
●全長:100mm●材質:硬質プラスチック●吸着能力:25kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●総重量:1.1kg●ケース付:315×187×150mm●全高:100mm
アズワン品番
65-2283-09
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76593275
EA950SP-6A
オープン
¥
17,200
¥
18,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください