エスコ
自在マウントクランプ(ネジタイプ)
滑り止めゴム付
GoPro専用アダプター付
六角レンチ付
用途
自転車、オートバイ
仕様
●最大使用荷重:6.8kg●クランプ幅:22~31mm●角度調整:210°傾斜360°回転●全高:90mm●重量:0.45kg●材質:軽量アルミニウム+複合材●ねじ山サイズ:1/4”-20山
アズワン品番
65-2283-54
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76593293
EA951BF-6
オープン
¥
5,850
¥
6,435
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください