エスコ
すだれハンガー (ステンレス)
万能タイプ
丈夫でサビにも強い
アルミサッシ窓枠、木製枠、網戸にも取付可能
仕様
●サイズ:約60×106×38mm●重量(g):90●材質:ステンレス●耐荷重:3kg/組(2ケ)●色:シルバー
アズワン品番
65-2284-29
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76594167
EA951CB-1
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください