エスコ
結束バンドフック
取り付け簡単ベルト式
簡単レバー付
360°回転フック
仕様
●バンド長:250mm●耐荷重:1.5kg/1個●使用目安:直径12~75mmのパイプ状の場所外周230mm以内の棒状の場所●重量(g):20●入数:2個●材質:ナイロン樹脂
アズワン品番
65-2284-37
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76594203
EA951CB-14
オープン
¥
795
¥875
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください