エスコ
ステー(前蓋用/左右兼用/HL)
ヘアーライン仕上げ
左右兼用
皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様
●サイズ:129×228mm●材質:ステンレス(SUS304)●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50
アズワン品番
65-2288-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76595235
EA951LE-53
オープン
¥
4,060
¥
4,466
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください