ステー(ステンレス製/左右)

ステー(ステンレス製/左右) - エスコステー(ステンレス製/左右) - エスコステー(ステンレス製/左右) - エスコ

ヘアーライン仕上げ
上部解放式
皿タッピンねじ3.5×25、14本付

用途トイレ、浴室、居間、事務所など仕様●全長(mm):200●材質:ステンレス(SUS304)●仕様:右用、左用セット●開き角度:通常約40°(ボタン操作で90°)●付属品:皿タッピンねじ(3.5×25)アズワン品番65-2288-49内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76595253EA951LE-55
オープン
9,130
10,043(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする