曜日別特売

平行スタックテーブル(幕板無/棚付

平行スタックテーブル(幕板無/棚付 - エスコ

グリーン購入法適合
スタッキングした際に、まっすぐ整然と平行スタッキングできる形状。
スタッキングピッチは89mmで優れた収納効率です。
両側面にカバンなどをかけられるフックを標準装備。
アジャスターを調整することでがたつきを防ぎます。
スタッキング可能

仕様●材質:天板:メラミン化粧板木口:PVC幕板:ABS脚部:ダイキャスト脚:スチールパイプ+アルミダイキャストZ脚:スチールパイプ●キャスター:自在×2個固定×2個●サイズ:1800×450×720mm●重量(kg):20.1●耐荷重(kg):40●仕様:幕なし棚付き●色:天板:ホワイトアズワン品番65-2289-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76595409EA954EE-191
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76595409EA954EE-19176621853EA954EE-181EA954EE-191 平行スタックテーブル(幕板無) エスコ 76621853平行スタックテーブル(幕板無)エスコ1個
51,400
税込56,540
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする