エスコ
立ち作業用デスク(ステンレス製)
耐熱性に優れ、薬品や錆に強いステンレス製デスク
仕様
●材質:本体:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●耐荷重:100kg●サイズ(W×D×H)mm:600×572×1138●重量(g):18600●個口数:2個口●出荷形態:ノックダウン組立式●重量(kg):18.6●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
アズワン品番
65-2290-39
内容量
1台
注意
※【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76595524
EA954HC-299
オープン
¥
187,600
¥206,360
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください