ワークチェア

ワークチェア - エスコ

お客様組立品
雑菌の繁殖に強い抗菌処理素材を使用しています。
ガス式上下調節機構
抗菌、耐アルコールレザーを使用した医療向けイスです。
薬品に強い耐アルコール性です。
ガス圧リフト装置付きで、座面の昇降が可能です。
背もたれがないので、机の下にすっきり収納することができます。

仕様●サイズ(mm):515×515×410~540(H)●脚幅:515mm●張地:PVCレザー●キャスター:自在×5●重量:5.5kg●カラー:ブラックアズワン品番65-2295-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76598209EA956XC-91
オープン
11,000
12,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする