エスコ
200kg/5段 スチール棚
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
スチール製
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
段数
5
耐荷重(kg/段)
200
総耐荷重(kg)
1000
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※【お客様組立品】
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76623768
EA976AE-120CA
65-2296-57
オープン
¥
32,300
¥
35,530
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76623777
EA976AE-120CB
65-2296-58
オープン
¥
37,100
¥
40,810
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76623786
EA976AE-120CC
65-2296-59
オープン
¥
44,700
¥
49,170
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76623829
EA976AE-150CA
65-2296-63
オープン
¥
38,900
¥
42,790
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76623838
EA976AE-150CB
65-2296-64
オープン
¥
44,400
¥
48,840
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76623847
EA976AE-150CC
65-2296-65
オープン
¥
54,100
¥
59,510
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76623883
EA976AE-180CA
65-2296-69
オープン
¥
46,300
¥
50,930
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76623899
EA976AE-180CB
65-2296-70
オープン
¥
54,900
¥
60,390
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76623908
EA976AE-180CC
65-2296-71
オープン
¥
61,500
¥
67,650
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76623944
EA976AE-90CA
65-2296-51
オープン
¥
28,500
¥
31,350
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76623953
EA976AE-90CB
65-2296-52
オープン
¥
32,000
¥
35,200
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76623969
EA976AE-90CC
65-2296-53
オープン
¥
35,500
¥
39,050
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500