エスコ
200kg/6段 スチール棚
スチール製
25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
棚段数(段)
6
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
天板厚さ(mm)
36
均等積載量(kg/段)
200
総耐荷重(kg)
1000
内容量
1台
注意
※【お客様組立品】
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
総耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76624005
EA976AF-120CA
6
1000
1195(支柱36)
320
1800
65-2296-81
オープン
¥
36,100
¥
39,710
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76624014
EA976AF-120CB
6
1000
1195(支柱36)
470
1800
65-2296-82
オープン
¥
41,800
¥
45,980
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76624023
EA976AF-120CC
6
1000
1195(支柱36)
620
1800
65-2296-83
オープン
¥
50,900
¥
55,990
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76624066
EA976AF-150CA
6
1000
1495(支柱36)
320
1800
65-2296-87
オープン
¥
43,600
¥
47,960
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76624075
EA976AF-150CB
6
1000
1495(支柱36)
470
1800
65-2296-88
オープン
¥
50,300
¥
55,330
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76624084
EA976AF-150CC
6
1000
1495(支柱36)
620
1800
65-2296-20
オープン
¥
62,000
¥
68,200
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76624127
EA976AF-180CA
6
1000
1795(支柱36)
320
1800
65-2296-90
オープン
¥
52,400
¥
57,640
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76624136
EA976AF-180CB
6
1000
1795(支柱36)
470
1800
65-2296-91
オープン
¥
62,800
¥
69,080
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76624145
EA976AF-180CC
6
1000
1795(支柱36)
620
1800
65-2296-92
オープン
¥
70,700
¥
77,770
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76624188
EA976AF-90CA
6
1000
895(支柱36)
320
1800
65-2296-75
オープン
¥
31,600
¥
34,760
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76624197
EA976AF-90CB
6
1000
895(支柱36)
470
1800
65-2296-76
オープン
¥
35,800
¥
39,380
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76624206
EA976AF-90CC
6
1000
895(支柱36)
620
1800
65-2296-77
オープン
¥
40,000
¥
44,000
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500