3段 ラック棚(折畳式)

3段 ラック棚(折畳式) - エスコ3段 ラック棚(折畳式) - エスコ3段 ラック棚(折畳式) - エスコ3段 ラック棚(折畳式) - エスコ3段 ラック棚(折畳式) - エスコ

折りたたみ式
50Lのコンテナ台をスッキリ収納できます。
天地3段のコンパクトタイプで1人でも折り畳み、組み立てが可能です。
天地三段アジャスター付

仕様●サイズ(mm):使用時:約870(W)×450(D)×970(H)収納時:約870(W)×75(D)×1170(H)●重量(kg):18.5●耐荷重(kg):100(棚板1枚あたり)●棚板:3●材質:スチール●カラー:ODアズワン品番65-2297-03内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76624258EA976AV-10
オープン
38,500
42,350(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする