エスコ
3段 ラック棚(折畳式)
折りたたみ式
棚を100mmピッチで可変できます。
仕様
●サイズ(mm):814×380×1005(H)●重量(kg):12●耐荷重(kg):30/段●棚板:3●収納サイズ(mm):814×60×1176●仕上げ:エポキシメラミン焼付塗装●材質:スチール
アズワン品番
65-2297-04
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76624267
EA976AV-20
オープン
¥
44,000
¥
48,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880