曜日別特売

4段 ラック棚(折畳式)

4段 ラック棚(折畳式) - エスコ4段 ラック棚(折畳式) - エスコ
(1件のレビュー)

折りたためば1/6の薄型収納
展開に90秒、収納に30秒のスピードセッティングモデル
折りたたみ式

仕様●重量(kg):17●耐荷重(kg):100/段●棚板:4●材質:スチール●仕上げ:エポキシメラミン焼付塗装●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):962×300×998(962×74×1161)アズワン品番65-2297-02内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76624276EA976AV-9
オープン
44,000
48,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76624276
2022-05-30
用途: 検品済品、納入前製品の保管棚。
有限会社佐々木工作所

検査済の製品置き場として使用しています。弊社にはちょうどのサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする