1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け)

1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け) - エスコ1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け) - エスコ1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け) - エスコ1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け) - エスコ1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け) - エスコ1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け) - エスコ1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け) - エスコ1.0ton 両端金具付スリング(1本懸け) - エスコ

1本吊
両端金具付

材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)使用荷重(t)(最大)1フック口開き(mm)33端末仕様1本吊り両端フック最大使用荷重(t)1内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76599198EA981EE-11
オープン
14,600
16,060(税込)
翌日出荷
返品不可
76599207EA981EE-1.51.5
オープン
15,500
17,050(税込)
翌日出荷
返品不可
76599216EA981EE-22
オープン
16,300
17,930(税込)
翌日出荷
返品不可
76599225EA981EE-2.52.5
オープン
14,800
16,280(税込)
翌日出荷
返品不可
76599234EA981EE-33
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする