介錯ロープ(3色)

介錯ロープ(3色) - エスコ介錯ロープ(3色) - エスコ

クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。
3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ。
大口径フック付き介錯ロープです。
他の作業ロープと区別ができ、吊り荷との距離目安しやすい色分けタイプ
ロープエンド逆サツマ(ほつれ止め加工)
吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。

仕様●サイズ:Φ12mm×5m●引張強度:約12.2kN(ロープ)●フック線径:約7.5mm●材質:ロープ:ポリエステルスパンフック:スチール●フック開口幅:50mm●重量(g):1000●カラー:赤/黄/緑3色つなぎアズワン品番65-2298-92内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76600223EA981MB-5
オープン
12,000
13,200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする