3.0ton けん引ロープ

3.0ton けん引ロープ - エスコ3.0ton けん引ロープ - エスコ3.0ton けん引ロープ - エスコ3.0ton けん引ロープ - エスコ

白旗付
軽量でコンパクトに収納できます
ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です
オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です

仕様●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン)アズワン品番65-2300-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76601386EA982BT-22
オープン
6,010
6,611(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする