ヘルメットステッカー(足場組立作業~)

ヘルメットステッカー(足場組立作業~) - エスコ

裏面のり付
粘着

仕様●内容:足場組立作業主任者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚アズワン品番65-2302-33内容量1組(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76603617EA983AN-2A
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする