エスコ
[蓄光] 消火器具標識(消火栓↓)
両面テープ付
3面
蓄光タイプ
仕様
●サイズ(mm):315×100三角●表示内容:消火栓↓●取付穴:Φ4mm×3ヶ所●材質:ABS樹脂●重量(g):280
アズワン品番
65-2301-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76604274
EA983BF-102
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください