曜日別特売

建災防安全標識(頭上注意)

建災防安全標識(頭上注意) - エスコ

片面印刷
日、英、中、ベトナム4ヶ国語入
非粘着

仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:頭上注意●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-2304-32内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76604825EA983BV-101
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする