安全標識ステッカー(手すりを~)

安全標識ステッカー(手すりを~) - エスコ安全標識ステッカー(手すりを~) - エスコ安全標識ステッカー(手すりを~) - エスコ安全標識ステッカー(手すりを~) - エスコ

粘着
英文字入
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。

仕様●サイズ(mm):100×200●表示内容:手すりを持って昇降しましょう●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系●カラー:黄アズワン品番65-2305-15内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76605175EA983CC-166
オープン
175
193(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする