エスコ
滑り止めシート(蓄光)
蓄光
屋内用
非常口ルート、通路等に
約6時間光ります。最初の60分間が最も強く光ります。
仕様
●幅:152mm●長さ:610mm●厚み:約0.7mm●粒度:#46●材質:基材:PVC粘着剤:アクリル系
アズワン品番
65-2308-82
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76625414
EA983G-60
オープン
¥
2,260
¥
2,486
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880