曜日別特売

セキュリティワイヤー(Noble Wedge対応)

セキュリティワイヤー(Noble Wedge対応) - エスコセキュリティワイヤー(Noble Wedge対応) - エスコ

Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、ダイヤル錠タイプです。
取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。
ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能です。

仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:ワイヤー、取付部品、ダイヤル錠●サイズ:ワイヤー長:2mワイヤー直径:2.2mmアズワン品番65-2310-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76608876EA983TS-237
オープン2,640
2,208
アウトレット
2,429(税込)
当日出荷
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする