曜日別特売

[長形3号用] セキュリティシール(4面)

[長形3号用] セキュリティシール(4面) - エスコ[長形3号用] セキュリティシール(4面) - エスコ[長形3号用] セキュリティシール(4面) - エスコ[長形3号用] セキュリティシール(4面) - エスコ

シールをはがすと「VOID」の文字が現れるので、開封した事が判別できます。
未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。

仕様●仕様:長形3号4面●用紙サイズ:A6(105×148mm)●入数:10枚(ラベル40)●ラベルサイズ:20×110mm●材質:PETアズワン品番65-2310-28内容量1枚(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76608964EA983TS-36
オープン
1,860
2,046(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする