曜日別特売

9面 開封防止シール

9面 開封防止シール - エスコ9面 開封防止シール - エスコ9面 開封防止シール - エスコ9面 開封防止シール - エスコ

シールに「開封済」の文字が現れるため貼った面に跡が残りません。
跡が残らないため機器や備品に直接貼る事ができます。
ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。

仕様●仕様:A6判9面●ラベルサイズ:25×43mm●材質:PET●入数:10枚アズワン品番65-2310-49内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76609147EA983TS-84
オープン2,480
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り11点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする