エスコ
200kg マグネットリフター
ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティーボタン付
仕様
●吊上能力:5mm:75kg6mm:100kg8mm:150kg10mm:200kg●重量:8kg●サイズ:202×126×174(H)mm●フック穴径:49×38mm
アズワン品番
65-2311-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76609199
EA984CD-71
オープン
¥
153,000
¥
168,300
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください