曜日別特売

400kg マグネットリフター

400kg マグネットリフター - エスコ

ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティーボタン付

仕様●吊上能力:5mm:150kg6mm:200kg8mm:300kg10mm:400kg●重量:15kg●サイズ:352×100×126(H)mm●フック穴径:49×38mmアズワン品番65-2311-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76609208EA984CD-72
オープン
265,000
291,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする