エスコ
キャスター(ツインホイール/自在/クリーニング機能)
クリーニング機能搭載キャスター。
髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様
●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):70mm●材質:ナイロン
アズワン品番
65-2312-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76609856
EA986TH-1
オープン
¥
620
¥
682
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください