エスコ
2.0ton スイベルフック(ベアリング入)
仕様
●使用荷重(t):2●口の開き(mm):40●リング径(mm):40●全長(mm):240●材質:高張力合金鋼
アズワン品番
65-2312-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76610005
EA987FF-172
オープン
¥
13,000
¥
14,300
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください