エスコ
8.0ton スイベルフック(ベアリング入)
仕様
●使用荷重(t):8●口の開き(mm):65●リング径(mm):60●全長(mm):419●材質:高張力合金鋼
アズワン品番
65-2312-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76610039
EA987FF-175
オープン
¥
49,000
¥
53,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください