エスコ
12.5ton スイベルフック(ベアリング入)
仕様
●使用荷重(t):12.5●口の開き(mm):82●リング径(mm):73●全長(mm):479●材質:高張力合金鋼
アズワン品番
65-2312-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76625484
EA987FF-176
オープン
¥
90,800
¥
99,880
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880