エスコ
1.25ton ワイヤーロープ用フック
安全ラッチ付
荷物を持ち上げるのには適していません。
仕様
●使用荷重(t):1.25●口の開き(mm):19●リング径(mm):17●全長(mm):128●材質:高張力合金鋼
アズワン品番
65-2312-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76610048
EA987FF-201
オープン
¥
5,200
¥
5,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください