エスコ
2.0ton ワイヤーロープ用フック
安全ラッチ付
荷物を持ち上げるのには適していません。
仕様
●使用荷重(t):2●口の開き(mm):22●リング径(mm):22●全長(mm):140●材質:高張力合金鋼
アズワン品番
65-2312-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76610057
EA987FF-202
オープン
¥
5,720
¥
6,292
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください