エスコ
3.0ton ワイヤーロープ用フック
安全ラッチ付
荷物を持ち上げるのには適していません。
仕様
●使用荷重(t):3●口の開き(mm):30●リング径(mm):27●全長(mm):172●材質:高張力合金鋼
アズワン品番
65-2312-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76610066
EA987FF-203
オープン
¥
8,630
¥
9,493
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください