エスコ
2.0ton アイフック
EA987FF-57用
仕様
●内容:安全ラッチ・クランプスリーブ・スプリング●材質:鋼、鍛造(表面:亜鉛メッキ)
使用荷重(t)
2
アズワン品番
65-2312-51
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76610093
EA987FF-57B
2
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください