エスコ
5.3ton アイフック
EA987FF-59用
仕様
●内容:安全ラッチ・クランプスリーブ・スプリング●材質:鋼、鍛造(表面:亜鉛メッキ)
使用荷重(t)
5.3
アズワン品番
65-2312-53
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76610118
EA987FF-59B
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください