曜日別特売

1.12ton 吊り環(溶接型)

1.12ton 吊り環(溶接型) - エスコ1.12ton 吊り環(溶接型) - エスコ

熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。

仕様●使用荷重(t):1.12●サイズ(mm):B:67、C:37、D:13、T:41●材質:スチールアズワン品番65-2312-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76610136EA987GK-21A
オープン
1,650
1,815(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする