エスコ
3.15ton 吊り環(溶接型)
熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様
●使用荷重(t):3.15●サイズ(mm):B:79、C:43、D:17、T:49●材質:スチール
アズワン品番
65-2312-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76610145
EA987GK-23A
オープン
¥
2,470
¥
2,717
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください