曜日別特売

5.3ton 吊り環(溶接型)

5.3ton 吊り環(溶接型) - エスコ5.3ton 吊り環(溶接型) - エスコ

熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。

仕様●使用荷重(t):5.3●サイズ(mm):B:99、C:51、D:22、T:57●材質:スチールアズワン品番65-2312-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76610154EA987GK-24A
オープン
4,490
4,939(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする